引張コイルばね(スチール)

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 自由長L(mm)102.2 注文コード39312675 品番TEST-88371
参考基準価格(税別)¥2,150 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は自由長L・内容量など379種類から選べます 他の種類を見る
線径d(Φmm)2.5 自由長L(mm)102.2 外径D(Φmm)22.5 材質SWP-B(ピアノ線) ばねの種類引張コイルばね ばね定数(N/mm)1.961 許容荷重(N)140.24 トラスコ品番125-7958 質量(g)75 巻数24.5 初張力(N)39.089 荷重時長L1(mm)153.1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39322746
2021-05-04
用途:
クレセント錠のバネ交換
製造業

古い窓のクレセント錠を交換しようと思いましたが合うものが見つからず、中のバネを交換しました。ホームセンターはどこを探しても適合するバネがありませんでしたが、サイズ、強度共にほぼぴったりで満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする