圧縮コイルばね(スチール)

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 自由長L(mm)34.5 注文コード39313585 品番TST-66083
9月21日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,140 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859
この商品は自由長L・内容量など401種類から選べます 他の種類を見る
線径d(Φmm)1 自由長L(mm)34.5 外径D(Φmm)6 材質スチール(ピアノ線) ばねの種類圧縮コイルばね ばね定数(N/mm)4.403 許容荷重(N)42.66 トラスコ品番125-8053 質量(g)25 巻数20.5 密着高さ(mm)20.5 荷重時長L1(mm)24.45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39313488
2022-09-06
用途:
シリンダーの復元用
教育・研究機関

外径、長さ、線径、最大圧縮長さなど、多くの条件から選定でき、十分な機能を持った製品をチョイスできた。探すのに苦労したが、ここまで完璧に思った通りの能力を発揮してくれるとは思わなかった。なお、写真は銀色だが届いたのは黒色だった。こちらの確認不足か?。気になる購入者は注意されたし。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする