曜日別特売
- 【オーダー】快削黄銅(真鍮)フラットバー(押出) 厚さ3mm ノーブランド 39314186

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【オーダー】快削黄銅(真鍮)フラットバー(押出) 厚さ3mm

(18件のレビュー)
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
幅(mm)15
長さ(mm)401~500
内容量1本注文コード39314186品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,407
販売価格(税別)
2,188
材質真鍮幅(mm)15長さ(mm)401~500厚さ(mm)3成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.2以下、Zn(亜鉛)/残部タイプフラットバー厚さ公差(mm)±0.20幅公差(mm)±0.30調質F (製造したままのもの)切断方法鋸切断切断公差-0、+5参考準拠JIS規格H3250 C3604BE(旧呼称 :BSBM2平角)サービス分類オーダー・加工
注意
※WEBからの発注のみとなります。
※下地材として使用することが多い(化粧材ではありません)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき8,000/税込8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-30
用途: 代用
建設業・工事業

考えされられる品。長尺方向の切断は手作業で行っていると思われる。何故なら誰が見ても切断面がデコボコ。全長に拘っておられる注文者がいたら これは考え物だ。これは差別でもなんでもないが、外国人のしかも見習いが切断したと思う。

対象商品 : 39314737
2022-12-14
用途: バイク整備作業
製造業

工作に容易な金属素材であり、各種ステーの作製や絶版部品の作製に重宝しております。ちなみにリピーターです。依頼があった時にはキーホルダーやアクセサリーも作製しております。

対象商品 : 39314642
2022-04-02
用途: 汚れ取りに
株式会社澤渡製作所

良い感じの重さで、手触りも良好でした。
また必要な時頼もうと思います

対象商品 : 39314536
2021-06-05
用途: 真鍮金物製作時
建設業・工事業

孔明け、曲げ加工も難なくでき、30mmの幅も正確でした。金属の表面はヘアラインのような感じで少し縦線でくすませてありますが、僕はそれで満足です

対象商品 : 39314177
2020-04-10
用途: アコースティックギターのサドル用に買ってみました、明日加工してみます(笑)
株式会社 池田竹店

初めての経験なので分かりませんが、真鍮のサドルは良いと聞いてますので試してみます。

対象商品 : 39314177
2019-07-17
用途: 放熱板として

無事に到着しました。汚れがありましたが綺麗にして使います。

対象商品 : 39314152
2019-04-14
用途: 木工用の加工金具
製造業

材料は加工しやすく最適です。ただ価格が昨年に比べ大幅にアップしており高すぎると思います。また納期がかかる旨の記載は承知していますが、あと2日程度早くはならないものでしょうか?

対象商品 : 39314563
2019-01-26
用途: フライス作業時の治具製作

幅方向の両端部で厚みが+2%ほどあって驚きましたが、引き抜きではなく押出し材だとこんなものなのでしょうか。また他の方々のレビューにもあるように、汚れやキズはあって、あまりきれいな材料ではありません。国産のC36xx系とは色合いも少し違うようです。とはいえサイズバリエーションが多いのは便利ですし、切削性はとても良好でした。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4039:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

真鍮フラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする