TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの ワゴン用部品・オプション
イーグルワゴン・バーディワゴン兼用オプションパネルフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39314714
品番
EGW-PN400S-W
参考基準価格(税別)
¥8,790
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
色
ホワイト
トラスコ品番
116-3537
質量(kg)
1.23
間口(mm)
400
全長(mm)
0
高さ(mm)
240
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
25
最大積載量(kg/台)
10