イーグルワゴン・バーディワゴン兼用オプションパネルフック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39314748 品番 EGW-PN500S-YG
参考基準価格(税別)¥9,620 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
ヤンググリーン トラスコ品番116-3541 質量(kg)1.48 間口(mm)500 全長(mm)0 高さ(mm)240 材質(本体)スチール 奥行(mm)25 最大積載量(kg/台)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする