曜日別特売
- 【オーダー】快削黄銅(真鍮)フラットバー(押出) 厚さ4mm ノーブランド 39314852

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【オーダー】快削黄銅(真鍮)フラットバー(押出) 厚さ4mm

(4件のレビュー)
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
幅(mm)15
長さ(mm)101~200
内容量1本注文コード39314852品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
材質真鍮幅(mm)15長さ(mm)101~200厚さ(mm)4成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.2以下、Zn(亜鉛)/残部タイプフラットバー厚さ公差(mm)±0.20幅公差(mm)±0.30調質F (製造したままのもの)切断方法鋸切断切断公差-0、+3参考準拠JIS規格H3250 C3604BE(旧呼称 :BSBM2平角)サービス分類オーダー・加工
注意
※WEBからの発注のみとなります。
※下地材として使用することが多い(化粧材ではありません)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき8,000/税込8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39314877
2018-03-01
用途: オーディオ機器の調整用
株式会社ワイヤレス・デザイン製造業

加工されているので仕方ないが表面がもう少し綺麗だと有難い

対象商品 : 39315351
2018-01-12
用途: 治具製作

削ってしまうので影響はほぼ無いのですが、表面に付着している油のような汚れは何か目的があって塗られているのでしょうか?傷も付いていました。商品としてはどうなんでしょう?

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 39314861
2016-05-30
用途: 機械のスライドカバーの補修用

自社機械の補修なのですぐに、また「安く」直す必要があり
必要なサイズにかなり近い寸法が安く購入できて
とても良かったです。

対象商品 : 39315096
2014-02-17
用途: 機械加工で部品製作

素材としては、別に問題なくて良いものだと思います(切断などの精度は低いので、自分で機械加工などすること前提で)。メーカー直送の対応は早く、すぐに品物が届きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4000:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

真鍮フラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする