曜日別特売
- 【オーダー】快削黄銅(真鍮)フラットバー(押出) 厚さ6mm ノーブランド 39316365

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【オーダー】快削黄銅(真鍮)フラットバー(押出) 厚さ6mm

(4件のレビュー)
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
幅(mm)15
長さ(mm)201~300
内容量1本注文コード39316365品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
材質真鍮幅(mm)15長さ(mm)201~300厚さ(mm)6成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.2以下、Zn(亜鉛)/残部タイプフラットバー厚さ公差(mm)±0.30幅公差(mm)±0.30調質F (製造したままのもの)切断方法鋸切断切断公差-0、+3参考準拠JIS規格H3250 C3604BE(旧呼称 :BSBM2平角)サービス分類オーダー・加工
注意
※WEBからの発注のみとなります。
※下地材として使用することが多い(化粧材ではありません)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき8,000/税込8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39317257
2025-09-26
用途: ディスプレイに、使用

厚み幅は規格の通りで誤差はありませんが、指定してカットされた長さは3ミリくらいの誤差が出ます。カット斜めで汚いです。角の面取りも汚いです。
あと、かなり深めのきずも多数はいってます。

対象商品 : 39316365
2023-12-20
用途: 機械工作
建設業・工事業

切断なしで300㎜を注文。
長さは記載の通りですが切断面が結構しっかり面取りしてあるので、四角い断面で300㎜必要な場合、300㎜以上の長さを注文する必要があります。
手元のもので、面取りなし部分297㎜。(参考まで)

対象商品 : 39316487
2020-10-15
用途: 型の材料
製造業

グラインダーで簡単に切れてよかったです。タップの穴も簡単でした。

対象商品 : 39316645
2014-10-17
用途: 部品製作

定尺丸々購入しなくていいので便利・効率的ながら、キロ単価や価格を考えると非常に高価。
 切断賃などを考慮すればやむを得ないところだが、価格にたいする努力はしてほしい。
 鋼種やサイズが展開していくことを期待します。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4169:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

真鍮フラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする