TRUSCO
TRUSCOの シール/バネ部品
TRUSCOの バネ
TRUSCOの 圧縮コイルバネ
引張コイルばね(スチール)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
自由長L(mm)
18.5
注文コード
39316936
品番
TEST-88041
9月21日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,720
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
自由長L・内容量
など
379
種類から選べます
他の種類を見る
線径d(Φmm)
0.5
自由長L(mm)
18.5
外径D(Φmm)
6.8
材質
SWP-B(ピアノ線)
ばねの種類
引張コイルばね
ばね定数(N/mm)
0.233
許容荷重(N)
4.85
トラスコ品番
125-7600
質量(g)
10
巻数
10.5
初張力(N)
0.608
荷重時長L1(mm)
36.4