TRUSCO
TRUSCOの シール/バネ部品
TRUSCOの バネ
TRUSCOの 圧縮コイルバネ
引張コイルばね(スチール)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
自由長L(mm)
120.6
注文コード
39318029
品番
TEST-88337
9月21日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
自由長L・内容量
など
379
種類から選べます
他の種類を見る
線径d(Φmm)
2
自由長L(mm)
120.6
外径D(Φmm)
22
材質
SWP-B(ピアノ線)
ばねの種類
引張コイルばね
ばね定数(N/mm)
0.5
許容荷重(N)
76
トラスコ品番
125-7921
質量(g)
75
巻数
39.5
初張力(N)
16.936
荷重時長L1(mm)
238.7