※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【オーダー】快削黄銅(真鍮)フラットバー(押出) 厚さ10mm

(11件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39318456 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
材質真鍮 幅(mm)15 長さ(mm)101〜200 厚さ(mm)10 成分Cu(銅)/57.0〜61.0、Pb(鉛)/1.8〜3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.2以下、Zn(亜鉛)/残部 タイプフラットバー 厚さ公差(mm)±0.30 幅公差(mm)±0.30 調質F (製造したままのもの) 切断方法鋸切断 切断公差-0、+3 参考準拠JIS規格H3250 C3604BE(旧呼称 :BSBM2平角) サービス分類オーダー・加工
注意
※WEBからの発注のみとなります。
※下地材として使用することが多い(化粧材ではありません)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:383

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39319332
2024-06-23
用途:
JIGの製作に使用
製造業

先行して短いサイズでの注文をかけて、今回大きなサイズで注文しました。ばらつきもなく安定して加工できました。梱包材MO適切であり安心してオーダーできました。

対象商品:
39318456
2022-05-04
用途:
フライス盤の被削材固定
教育・研究機関

被削材固定用ボルトの定盤ナットをこの材料から製作した。快削黄銅なので加工が大変楽にできた。

対象商品:
39318465
2021-07-09
用途:
工作用
製造業

気持ち良く削れました。後ほど他の大きさも購入させて頂きます。

対象商品:
39318797
2020-04-02
用途:
模型工作
製造業

とても満足してします。とても切削しやすく、製作が捗ります。

対象商品:
39318553
2020-06-07
用途:
ミニ旋盤固定振れ止めの自作部品
M Factory 様 (その他業種)

固定振れ止めベアリング化の、自作部品材料として使用、
 問題なく加工でき使用している。

対象商品:
39318763
2019-06-03
用途:
メカパーツの試作

材料屋さんから小口購入するのは申し訳と思い通販にしてみました。 今回は問題ありませんでしたが、打痕、擦り傷、まくれなどがやや多いようで、用途によっては取り代をやや大きめに見た方が良さそうです。

対象商品:
39318587
2019-04-03
用途:
刻印制作

品質に関しては極々普通。もちろん押し出し品なので、平面を出すためには紙やすりでちょっと削ったくらいでは、なかなか平らにならない。ただ、長さや幅が多様で品番は異なるが厚みも色々種類豊富なのがうれしいところだと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
39318553
2016-10-25
用途:
治具製作

売っているところを探す手間が省けて助かります。後は値段がもう少し安くなれば・・・

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3364:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「真鍮フラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする