- 【オーダー】快削黄銅(真鍮)フラットバー(押出) 厚さ10mm ノーブランド 39318483

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【オーダー】快削黄銅(真鍮)フラットバー(押出) 厚さ10mm

(11件のレビュー)
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
幅(mm)15
長さ(mm)401~500
内容量1本注文コード39318483品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
材質真鍮幅(mm)15長さ(mm)401~500厚さ(mm)10成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.2以下、Zn(亜鉛)/残部タイプフラットバー厚さ公差(mm)±0.30幅公差(mm)±0.30調質F (製造したままのもの)切断方法鋸切断切断公差-0、+5参考準拠JIS規格H3250 C3604BE(旧呼称 :BSBM2平角)サービス分類オーダー・加工
注意
※WEBからの発注のみとなります。
※下地材として使用することが多い(化粧材ではありません)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき8,000/税込8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39319332
2024-06-23
用途: JIGの製作に使用
製造業

先行して短いサイズでの注文をかけて、今回大きなサイズで注文しました。ばらつきもなく安定して加工できました。梱包材MO適切であり安心してオーダーできました。

対象商品 : 39318456
2022-05-04
用途: フライス盤の被削材固定
教育・研究機関

被削材固定用ボルトの定盤ナットをこの材料から製作した。快削黄銅なので加工が大変楽にできた。

対象商品 : 39318465
2021-07-09
用途: 工作用
製造業

気持ち良く削れました。後ほど他の大きさも購入させて頂きます。

対象商品 : 39318797
2020-04-02
用途: 模型工作
製造業

とても満足してします。とても切削しやすく、製作が捗ります。

対象商品 : 39318553
2020-06-07
用途: ミニ旋盤固定振れ止めの自作部品
M Factoryその他業種

固定振れ止めベアリング化の、自作部品材料として使用、
 問題なく加工でき使用している。

対象商品 : 39318763
2019-06-03
用途: メカパーツの試作

材料屋さんから小口購入するのは申し訳と思い通販にしてみました。 今回は問題ありませんでしたが、打痕、擦り傷、まくれなどがやや多いようで、用途によっては取り代をやや大きめに見た方が良さそうです。

対象商品 : 39318587
2019-04-03
用途: 刻印制作

品質に関しては極々普通。もちろん押し出し品なので、平面を出すためには紙やすりでちょっと削ったくらいでは、なかなか平らにならない。ただ、長さや幅が多様で品番は異なるが厚みも色々種類豊富なのがうれしいところだと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 39318553
2016-10-25
用途: 治具製作

売っているところを探す手間が省けて助かります。後は値段がもう少し安くなれば・・・

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3364:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

真鍮フラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする