※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ノーブランドの 金属素材
ノーブランドの 真鍮
ノーブランドの 真鍮フラットバー・アングル・角棒・チャンネル
【オーダー】快削黄銅(真鍮)フラットバー(押出) 厚さ15mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全90種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39320671
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
材質
真鍮
幅(mm)
20
長さ(mm)
301〜400
厚さ(mm)
15
成分
Cu(銅)/57.0〜61.0、Pb(鉛)/1.8〜3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.2以下、Zn(亜鉛)/残部
タイプ
フラットバー
厚さ公差(mm)
±0.30
幅公差(mm)
±0.30
調質
F (製造したままのもの)
切断方法
鋸切断
切断公差
-0、+5
参考準拠JIS規格
H3250 C3604BE(旧呼称 :BSBM2平角)
サービス分類
オーダー・加工
注意
※WEBからの発注のみとなります。
※下地材として使用することが多い(化粧材ではありません)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800