EW-PT 電動ウインチ専用プレントロリー スリーエッチ 39323419 EW-PT 電動ウインチ専用プレントロリー スリーエッチ 39323419 EW-PT 電動ウインチ専用プレントロリー スリーエッチ 39323419

電動ウインチ専用プレントロリー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39323419 品番EW-PT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,000
定格荷重(t)0.5 適合(鋼種)H型鋼、I型鋼 トラスコ品番114-1619 材質スチール 質量(kg)3.8 最小回転半径(mm)1000 適合ビーム幅(mm)75100 適合レール幅(mm)75100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39323419 EW-PT 79909429 EW-PTL プレーントロリー 電動ウインチ専用プレントロリー スリーエッチ プレーントロリー 電動ウインチ専用プレントロリー スリーエッチ 1台 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

手動チェーンブロックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/791/
2023-03-09

「荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする