TK-41S 収納ケース(トラックス) サンカ 39323437 TK-41S 収納ケース(トラックス) サンカ 39323437 TK-41S 収納ケース(トラックス) サンカ 39323437 TK-41S 収納ケース(トラックス) サンカ 39323437

収納ケース(トラックス)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39323437 品番 TK-41S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

非常に丈夫なコンテナボックスです。
コロの向きを変えることができ、縦・横どちらでも使用できます。
下面にコロがついているので、移動がらくらくです。

容量(L)9 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)255×412×163 トラスコ品番115-0899 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)0.69 耐荷重(kg)30 フタあり 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×347×112 外寸法・幅(mm)255 外寸法・高さ(mm)163 外寸法・奥行(mm)412 コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥650 / 税込 ¥715
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:278

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39626004
2022-03-24
用途:
収納

商品単価よりも高額すぎる送料が設定されている。
購入する意欲がなくなります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする