TK-54S 収納ケース(トラックス) サンカ 39323446 TK-54S 収納ケース(トラックス) サンカ 39323446 TK-54S 収納ケース(トラックス) サンカ 39323446 TK-54S 収納ケース(トラックス) サンカ 39323446

収納ケース(トラックス)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)19 注文コード39323446 品番TK-54S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は容量・外寸法・高さなど6種類から選べます 他の種類を見る

非常に丈夫なコンテナボックスです。
コロの向きを変えることができ、縦・横どちらでも使用できます。
下面にコロがついているので、移動がらくらくです。

容量(L)19 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)392×540×163 トラスコ品番115-0902 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)1.33 耐荷重(kg)80 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)392×540×163 フタあり フタの種類バックル式 内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)335×461×110

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39626004
2022-03-24
用途:
収納

商品単価よりも高額すぎる送料が設定されている。
購入する意欲がなくなります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする