※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デルボ小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス・トランスレスタイプ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39323823 品番DLV30A06P-AAJ
参考基準価格(税別)¥80,800 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

環境に優しいブラシレスモーター搭載です。0.4〜3.0N・mのハイスピードで幅広いトルクに対応します。

消費電力(W)45 付属品ビット1本(NK31 2×6×70)、吊り金具、低トルク用スプリング トラスコ品番855-0871 長さ(mm)276 質量(kg)0.7 回転数(min-1[r.p.m])650 トルク(N・m)(低トルク用ばね)0.4〜1.6、(高トルク用ばね)1.2〜3.0 適合ねじ(mm)小ねじ2.6〜5.0 適合ねじ(mm)タッピングねじ2.5〜4.0

商品説明動画

電動ドライバ「デルボ」

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/336/
2023-03-20

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする