※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デルボ小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス・トランスレスタイプ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39323848 品番DLV70A06P-AAK
参考基準価格(税別)¥135,500 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ブラシレスモーター搭載の高トルク電動ドライバーです。エアドライバーに比べ、トルク精度が向上しトルク管理が容易です。

消費電力(W)45 用途高いトルクのねじ締め作業に。 付属品ビット1本(NK35 2×7×75)、吊り金具、ピストルグリップ トラスコ品番855-0876 長さ(mm)276 質量(kg)0.87 回転数(min-1[r.p.m])650 トルク(N・m)3.8〜7.0 適合ビット(mm)6.35 適合ねじ(mm)小ねじ5.0〜8 適合ねじ(mm)タッピングねじ4.5〜6

商品説明動画

電動ドライバ「デルボ」

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/336/
2023-03-20

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする