マーベル
マーベルの 腰袋/工具差し/携帯ケース
マーベルの 工具差し
マーベルの ドリル用 工具差し
WAIST GEARα-シリーズ(ターポリン生地仕様)工具差し
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39324067
品番
MDP-100ABK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラック
材質
1680デニールポリエステルオックス(裏面:ポリウレタンコーティング)、ターポリン生地、ベルトループ:ポリプロピレンテープ樹脂加工硬仕上げ、フチ巻きテープ:ポリプロピレンテープ
形状
充電ドリルドライバー差し
トラスコ品番
115-3967
幅(mm)
80
高さ(mm)
320
質量(g)
90
奥行(mm)
30