※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【オーダー】快削黄銅(真鍮)四角棒

(25件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39324354 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

被削性に優れています。

寸法(縦×横)(mm)10×10 長さ(mm)101〜200 用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等 成分Cu(銅)/57.0〜61.0、Pb(鉛)/1.8〜3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.0以下、Zn(亜鉛)/残部 材質真鍮 タイプ四角 厚さ公差(mm)±0.08 幅公差(mm)±0.08 調質F (製造したままのもの) 切断方法鋸切断 切断公差-0、+3 参考準拠JIS規格H3250 C3604BD(旧呼称 :BSBM2) サービス分類オーダー・加工
注意
※WEBからの発注のみとなります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:373

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39324747
2024-01-28
用途:
工作物の素材
建設業・工事業

30mm角を購入。実測寸法は29.95mmと29.96mmでした。サンドペーパーでは取り切れない打ち傷が所々にあるので、表面加工は必須です。私は28mmが必要でしたので不具合はありませんでしたが、30mmドンピシャ寸法できれいな表面が必要な方は、1サイズ大きい物を購入して削り出しが必要です。

対象商品:
39324844
2023-07-25
用途:
フライスの固定治具作成用
教育・研究機関

フライス盤の固定治具作成用クランプを2つ作成しました。材料が快削黄銅なので、切削性がよく、綺麗に作成できました。

対象商品:
39324941
2023-02-08
用途:
フライス加工時の被切削材
教育・研究機関

フライス盤の固定ジグを削り出しで作るために購入。最近ではロータリーテーブルの固定ジグを制作した。快削黄銅なので切削性が良く、大変気に入っている。

1人が参考にしています
対象商品:
39324941
2022-07-21
用途:
ロタリーテーブルの固定用クランプ作成
教育・研究機関

ロータリーテーブルの固定用クランプ作成のために購入しました。快削黄銅なので切削性もよく、棒の寸法精度が高かったので、削り代も少なくて済みました。

2022-06-03
用途:
トロフィー用台座
steelwood 様 (製造業)

大会用のトロフィー台座として購入しました。
とても満足しています。
切断面はノコ歯は旋盤処理が必要です。

対象商品:
39324381
2022-02-18
用途:
手回屋オルゴールに使用
製造業

長さは指定通りです。
もう少し小キズが少なければいいと思います。
磨けば綺麗になります。

対象商品:
39324643
2021-09-21
用途:
焼き印製作
卸売・小売業

ノーブランドとはありますが全然問題の無い良い素材でした。

対象商品:
39324397
2020-02-08
用途:
ラジコングライダーのバラスト
名古屋心臓外科コンサルティング 様

サイズが正確なので、主翼のバラストボックスにピッタリはまりました。1cm角だと、汎用性があり便利です。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4846:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4846:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「真鍮フラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする