イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの スターノブ(ファイブノブ)
ロッキングキーおねじタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39324548
品番
LS8X25
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
トラスコ品番
105-9173
材質(本体)
ポリアミド
ピッチ
1.25
種類
特殊形
使用温度範囲(℃)
-30〜130
外径(Φmm)
32
取付部
おねじ
ねじの呼び
M8
取付長(mm)
25
ノブ高さ(mm)
15
材質(取付部)
SUM22L