イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの スターノブ(ファイブノブ)
ロッキングキーおねじタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39324593
品番
LS4X6
参考基準価格(税別)
¥290
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
トラスコ品番
105-9106
材質(本体)
ポリアミド
ピッチ
0.7
種類
特殊形
使用温度範囲(℃)
-30〜130
外径(Φmm)
20
取付部
おねじ
ねじの呼び
M4
取付長(mm)
6
ノブ高さ(mm)
11
材質(取付部)
SUM22L