イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの スターノブ(ファイブノブ)
ロッキングキーおねじタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39324609
品番
LS8X40B
参考基準価格(税別)
¥690
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
トラスコ品番
105-9211
材質(本体)
ポリアミド
ピッチ
1.25
種類
特殊形
使用温度範囲(℃)
-30〜130
外径(Φmm)
40
取付部
おねじ
ねじの呼び
M8
取付長(mm)
40
ノブ高さ(mm)
17
材質(取付部)
SUM22L