曜日別特売
MGPL50-275Z-A93L MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL50-275Z) SMC 39326972

※2-2-M09-3-MGP ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL50-275Z)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
リード線(m)3
内容量1個注文コード39326972品番MGPL50-275Z-A93L
参考基準価格(税別)¥107,470販売価格(税込)¥107,778
販売価格(税別)
97,980
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)275ねじの種類(-) Rcリード線(m)3軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする