SMC
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL50-275Z)
ストローク(mm)
275
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
50
軸受種類
(L) ボールブッシュ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39326972
MGPL50-275Z-A93L
CADデータダウンロード
-
¥
107,470
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39326988
MGPL50-275Z-A93L-XB10
CADデータダウンロード
(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)
¥
107,470
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください