3401010000060YUA アンチスリップテープ Safety Grip HESKINS 39327759

アンチスリップテープ Safety Grip

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード39327759 品番3401010000060YUA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,420
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る

丈夫で耐久性に優れたスタンダードな滑り止めテープです。粘着力に優れ耐水性も備えており、屋内外を問わず使用出来ます。DIN51130(滑り止め基準)を満たしています。

テープ幅(mm)100 テープ長さ(m)18.3 テープ厚さ(mm)0.9 基材ポリ塩化ビニル(PVC) 粘着剤アクリル系 砥粒酸化アルミニウム 使用場所屋外用 用途屋内・屋外兼用。 トラスコ品番116-2523 幅(mm)100 厚さ(mm)0.9 質量(kg)1 長さ(m)18.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

すべり止めテープの選び方と施工方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/709/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする