HESKINS
HESKINSの 安全保護テープ
HESKINSの ラインテープ
ラインテープ PermaStripe
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
39327865
品番
6901005000030VUA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,680
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
色
グリーン
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
30
テープ厚さ(mm)
1.3
基材
ポリ塩化ビニル(PVC)
粘着剤
アクリル系
トラスコ品番
116-2515
幅(mm)
50
厚さ(mm)
1.3
質量(kg)
3
長さ(m)
30