PCLNR2525M12 ホルダ HERTEL 39328107

PCLNR2525M12 ホルダ HERTEL 39328107
PCLNR2525M12 ホルダ HERTEL 39328107
PCLNR2525M12 ホルダ HERTEL 39328107

ホルダ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法b(mm)25
内容量1本注文コード39328107品番PCLNR2525M12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
勝手適合チップひし形80°切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)0寸法b(mm)25種別ネガ形状菱形80°タイプレバーロック寸法I(mm)12.9寸法h(mm)25シャンク高さ(mm)25寸法f(mm)32寸法l2(mm)26全長l1(mm)150シャンク幅b(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39328091
2021-09-15
用途: ミニ旋盤に使用。
その他業種

シャンクを改良して使用。良く切れます。ワンタッチ刃変が良い。

対象商品 : 39328091
2017-12-07
用途: NC旋盤加工
製造業

安くて助かってます。ねじ切りホルダーとかレパートリーを広げてほしいです。

対象商品 : 39328107
2016-09-29
用途: 切削加工
株式会社中島製作所

この商品と同じ型式はもちろん存在するのですが、やはり今のご時世 値段が・・・。という考えの元、試しに購入しましたが、やはりMADE IN JAPAN のブランドには勝てませんね。 チップが加工している負荷に負け緩みがちになります。
安かろう悪かろうでは・・・・。

1が参考にしています
対象商品 : 39328107
2014-06-24
用途: NC旋盤加工

日本メーカーの半額ほどで使用にまったく問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする