LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 接着剤
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 瞬間接着剤
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 難接着
高機能瞬間接着剤電子部品用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39328608
品番
382-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
トラスコ品番
114-4378
色
透明
質量(g)
20
容量(g)
20
主成分
シアノアクリレート系
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
20g
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ