401-BOX 高機能瞬間接着剤 難接着材用(パック入) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 39328617 401-BOX 高機能瞬間接着剤 難接着材用(パック入) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 39328617

高機能瞬間接着剤 難接着材用(パック入)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) 質量(g)40 注文コード39328617 品番401-BOX
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は質量など2種類から選べます 他の種類を見る
主成分シアノアクリレート系 透明 容量(g)3×10本 使用温度範囲(℃)-55〜80 質量(g)40 主なワークパーツ トラスコ品番114-4110 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量300g 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする