※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの ホルダ
イスカルの ホルダ本体
イスカルの 突っ切り・溝入れ用
ホルダ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39328624
品番
PCHL25-34
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ホルダー左右の方向により機上にて簡単迅速にチップ交換が可能です。
チップ全面サポートにより良好な仕上げ面と高い安定性です。
適合チップ
PENTA34・・・
用途
高精度溝入れ加工、突切り加工、拡溝加工-横引き加工最大1mm、面取り加工
仕様
ペンタカットホルダー・突切、溝入れ加工用
トラスコ品番
620-8479
セット内容
トルクスキー:T2010/5、スクリュー右勝手:SR16-212-01397左勝手:SR16-212-01397L
材質
スチール
幅(mm)
25
全長(mm)
135
高さ(mm)
25
勝手
左勝手
シャンク径(mm)
25
クランプシステム
スクリューオン