LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 接着剤
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 瞬間接着剤
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 難接着
高機能瞬間接着剤 難接着材用(パック入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
質量(g)
45
注文コード
39328626
品番
454-BOX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
質量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
主成分
シアノアクリレート系
色
透明
容量(g)
3×10本
使用温度範囲(℃)
-55〜80
質量(g)
45
主なワーク
パーツ
トラスコ品番
114-4112
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
300g
危険物の性状
非水溶性