※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホルダ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39328642 品番 PCHR2534
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ホルダー左右の方向により機上にて簡単迅速にチップ交換が可能です。
チップ全面サポートにより良好な仕上げ面と高い安定性です。

適合チップPENTA34・・・ 用途高精度溝入れ加工、突切り加工、拡溝加工-横引き加工最大1mm、面取り加工 仕様ペンタカットホルダー・突切、溝入れ加工用 トラスコ品番620-8495 セット内容トルクスキー:T2010/5、スクリュー右勝手:SR16-212-01397左勝手:SR16-212-01397L 材質スチール 幅(mm)25 全長(mm)135 高さ(mm)25 勝手右勝手 シャンク径(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする