京セラ
チップ RNGN
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
39330541
品番
RNGN150700T02025 A65
参考基準価格(税別)
¥24,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
形状
円形
切刃長さ(mm)
15.875
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
7.94
穴の形状
-
コーナー半径(mm)
0.03
チップブレーカ
なし
トラスコ品番
645-7134
材質
A65
内接円直径(Φmm)
15.875
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。