チップ SPGN

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
39330575
品番
SPGN090308T00820 A65
参考基準価格(税別)¥15,100販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
トラスコ品番
645-7754
材質
A65
形状
正方形90°
厚さ(mm)
3.18
切刃長さ(mm)
9.525
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.025
コーナー半径(mm)
0.8
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
-
チップブレーカ
なし
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする