※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ GDM

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 材質TN90 チップブレーカ両面 トラスコ品番647-9073 注文コード39331345 品番GDM4020N-200R-CM TN90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥17,500
この商品は材質・チップブレーカ・トラスコ品番など52種類から選べます 他の種類を見る
材質TN90 コーナー半径(mm)2 厚さ(mm)4.3 切刃長さ(mm)20 チップブレーカ両面 穴の形状- トラスコ品番647-9073
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39331345 GDM4020N-200R-CM TN90 01847152 GDM4020N-200R-CM TN90 画像準備中 チップ GDM 京セラ 1箱(10個) 13,980 税込15,378 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする