※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
チップ GDM
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
材質
PR1225
チップブレーカ
両面
トラスコ品番
647-8751
注文コード
39332937
品番
GDM2420N-020GM PR1225
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥18,700
この商品は
材質・チップブレーカ・トラスコ品番
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PR1225
コーナー半径(mm)
0.2
厚さ(mm)
4.3
切刃長さ(mm)
20
チップブレーカ
両面
穴の形状
-
トラスコ品番
647-8751
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39332937
GDM2420N-020GM PR1225
40605187
GDM2420N-020GM PR1225
チップ GDM
京セラ
1箱(10個)
¥
13,980
税込
¥
15,378
注文コードが変更になりました