※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニチアス
ニチアスの パッキン類
ニチアスの フランジ用中パッキン
ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 (内パッキン)10Kタイプ
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39334987
品番
1120-10K-100A-1.5T-RF
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
呼び径(A)
100
厚さ(mm)
1.5
適合流体
低圧蒸気・蒸気還水・冷水・温水
材質
膨張黒鉛、アラミド繊維、NBR
トラスコ品番
115-2563
質量(g)
21
呼び径(B)
4
使用圧力
10K
外径(mm)
159
内径(mm)
115