1120-10K-15A-1.5T-FF ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 (外パッキン)10Kタイプ ニチアス 39335039

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1120-10K-15A-1.5T-FF ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 (外パッキン)10Kタイプ ニチアス 39335039
1120-10K-15A-1.5T-FF ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 (外パッキン)10Kタイプ ニチアス 39335039

ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 (外パッキン)10Kタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)15
厚さ(mm)1.5
内容量1枚注文コード39335039品番1120-10K-15A-1.5T-FF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419
呼び径(A)15厚さ(mm)1.5適合流体低圧蒸気・蒸気還水・冷水・温水材質膨張黒鉛、アラミド繊維、NBRトラスコ品番115-2585質量(g)14呼び径(B)1/2使用圧力10Kボルト穴中心径(C)(Φmm)70ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)15外径(mm)95内径(mm)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする