※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニチアス
ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 (外パッキン)10Kタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び径(A)
15
100
15
20
25
32
40
50
65
80
厚さ(mm)
2
1.5
2
3
全27種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39335057
品番
1120-10K-15A-2T-FF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
厚さ(mm)
2
適合流体
低圧蒸気・蒸気還水・冷水・温水
材質
膨張黒鉛、アラミド繊維、NBR
トラスコ品番
115-2636
質量(g)
18
呼び径(B)
1/2
使用圧力
10K
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
70
ボルト穴数
4
ボルト穴径(Φmm)
15
外径(mm)
95
内径(mm)
22