※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニチアス
ニチアスの パッキン類
ニチアスの フランジ用中パッキン
ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 (内パッキン)10Kタイプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39335066
品番
1120-10K-15A-2T-RF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
厚さ(mm)
2
適合流体
低圧蒸気・蒸気還水・冷水・温水
材質
膨張黒鉛、アラミド繊維、NBR
トラスコ品番
115-2615
質量(g)
7
呼び径(B)
1/2
使用圧力
10K
外径(mm)
58
内径(mm)
22