※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニチアス
ニチアスの パッキン類
ニチアスの フランジ用中パッキン
ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 (内パッキン)10Kタイプ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
厚さ(mm)
3
注文コード
39335145
品番
1120-10K-20A-3T-RF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び径・厚さ
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
20
厚さ(mm)
3
適合流体
低圧蒸気・蒸気還水・冷水・温水
材質
膨張黒鉛、アラミド繊維、NBR
トラスコ品番
115-2669
質量(g)
11
呼び径(B)
3/4
使用圧力
10K
外径(mm)
63
内径(mm)
28
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39335145
1120-10K-20A-3T-RF
84394397
T1120
クリンシルトップ フランジ用中パッキン (NAジョイントシート)
ニチアス
1枚
¥
329
税込
¥
362
注文コードが変更になりました