※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1120-10K-50A-3T-RF ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 (内パッキン)10Kタイプ ニチアス 39335389 1120-10K-50A-3T-RF ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 (内パッキン)10Kタイプ ニチアス 39335389

ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 (内パッキン)10Kタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39335389 品番 1120-10K-50A-3T-RF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥780
販売価格(税別)
709
呼び径(A)50 厚さ(mm)3 適合流体低圧蒸気・蒸気還水・冷水・温水 材質膨張黒鉛、アラミド繊維、NBR トラスコ品番115-2674 質量(g)25 呼び径(B)2 使用圧力10K 外径(mm)104 内径(mm)61

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-03-09
用途:
機械のメンテナンス

2mm厚を普段使用しているので、5Kと10Kで200Aまで取り扱ってほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする