※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニチアス
ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120(ユニオン)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
呼び径(A)
25
100
15
20
25
32
40
50
65
80
厚さ(mm)
2
1.5
2
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39335565
品番
1120-25A-2T-UN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
厚さ(mm)
2
適合流体
低圧蒸気・蒸気還水・冷水・温水
材質
膨張黒鉛、アラミド繊維、NBR
トラスコ品番
115-2659
質量(g)
2
呼び径(B)
1
外径(mm)
48
内径(mm)
39