※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1120-5K-65A-1.5T-FF ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 (外パッキン)5Kタイプ ニチアス 39336055 1120-5K-65A-1.5T-FF ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 (外パッキン)5Kタイプ ニチアス 39336055

ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 (外パッキン)5Kタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39336055 品番 1120-5K-65A-1.5T-FF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
呼び径(A)65 厚さ(mm)1.5 適合流体低圧蒸気・蒸気還水・冷水・温水 材質膨張黒鉛、アラミド繊維、NBR トラスコ品番115-2601 質量(g)30 呼び径(B)2 1/2 使用圧力5K ボルト穴中心径(C)(Φmm)130 ボルト穴数4 ボルト穴径(Φmm)15 外径(mm)155 内径(mm)84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする