※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1834-NA-EOS T4.5X10K/20KX50A NAボルテックスガスケット TOMBO NO.1834-NA-EOS ニチアス 39336554 1834-NA-EOS T4.5X10K/20KX50A NAボルテックスガスケット TOMBO NO.1834-NA-EOS ニチアス 39336554 1834-NA-EOS T4.5X10K/20KX50A NAボルテックスガスケット TOMBO NO.1834-NA-EOS ニチアス 39336554

NAボルテックスガスケット TOMBO NO.1834-NA-EOS

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39336554 品番 1834-NA-EOS T4.5X10K/20KX50A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

フープ状の金属板と軟質耐熱ペーパーを交互に巻き付けた、経済的な渦巻き型ガスケットです。特徴的なシール構造で、高温高圧の条件でも使用できます。フランジとの馴染みが良いため、メタルガスケットよりも低い締付力でシール可能です。

呼び径(A)50 厚さ(mm)4.5 材質フィラ材:ノンアスベストペーパー、フープ材:SUS304、外輪材:SPCC トラスコ品番114-3513 質量(g)100 呼び径(B)2 使用圧力10/20K 用途各種配管・機器のフランジ用ガスケット。 外径(mm)104 内径(mm)69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする