※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニチアス
GRボルテックスガスケット TOMBO NO.1834R-GR-ESS
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び径(A)
65
15
20
25
32
40
50
65
100
80
使用圧力
10/20K
10/20K
10K
20K
全11種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39336789
品番
1834R-GR-ESS T4.5X10K/20KX65A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
呼び径(A)
65
厚さ(mm)
4.5
材質
フィラ材:グラシール、フープ材:SUS304、内外輪材:SPCC
トラスコ品番
114-4074
質量(g)
160
呼び径(B)
2 1/2
使用圧力
10/20K
外径(mm)
124
内径(mm)
77