※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニチアス
GRボルテックスガスケット TOMBO NO.1834R-GR-ESS
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び径(A)
80
15
20
25
32
40
50
65
100
80
呼び径(B)
3
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
2 1/2
4
3
質量(g)
170
50
80
90
120
160
220
170
200
トラスコ品番
114-4075
114-4067
114-4068
114-4069
114-4070
114-4071
114-4072
114-4074
114-4077
114-4075
114-4087
114-4086
全11種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39336807
品番
1834R-GR-ESS T4.5X10KX80A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
呼び径(A)
80
厚さ(mm)
4.5
材質
フィラ材:グラシール、フープ材:SUS304、内外輪材:SPCC
トラスコ品番
114-4075
質量(g)
170
呼び径(B)
3
外径(mm)
134
内径(mm)
88