※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニチアス
ニチアスの パッキン類
ニチアスの フランジ用中パッキン
ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(内パッキン・10K)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39336877
品番
1995-10K-100A-1.5T-RF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
呼び径(A)
100
厚さ(mm)
1.5
適合流体
冷水・温水・冷媒・空気ドレイン・油・空気・ブライン
材質
無機充填材、アラミド繊維、NBR
トラスコ品番
115-1794
質量(g)
26
呼び径(B)
4
使用圧力
10K
外径(mm)
159
内径(mm)
115