曜日別特売
1995-10K-200A-1.5T-RF ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(内パッキン・10K) ニチアス 39337114

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1995-10K-200A-1.5T-RF ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(内パッキン・10K) ニチアス 39337114
1995-10K-200A-1.5T-RF ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(内パッキン・10K) ニチアス 39337114

ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(内パッキン・10K)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)200
厚さ(mm)1.5
内容量1枚注文コード39337114品番1995-10K-200A-1.5T-RF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769
呼び径(A)200厚さ(mm)1.5適合流体冷水・温水・冷媒・空気ドレイン・油・空気・ブライン材質無機充填材、アラミド繊維、NBRトラスコ品番115-1806質量(g)54呼び径(B)8使用圧力10K外径(mm)270内径(mm)218
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-17
用途: フランジガスケットとして
サービス業

厚みもしっかりあり、表裏のシールもしっかりしてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする