※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニチアス
ニチアスの パッキン類
ニチアスの フランジ用全面パッキン
ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(パッキン・10K)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全44種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39337166
品番
1995-10K-20A-1.5T-FF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
厚さ(mm)
1.5
外径(mm)
100
内径(mm)
28
ボルト穴数
4
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
75
ボルト穴径(Φmm)
15
トラスコ品番
115-1834
材質
無機充填材、アラミド繊維、NBR
質量(g)
18
使用圧力
10K
適合流体
冷水・温水・冷媒・空気ドレイン・油・空気・ブライン
注意
※原材料の都合上少なからず反りがございます。